B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)

B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました!
シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。
高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。
皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。
皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。

首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※吊り具として使用しないでください。
※足場等の接続や、ものに取り付けて足場代わりに使用しないでください。
※確実に締め付けてください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※テーパーまたは勾配のついた加工物の締め付けは、滑りやすいため、特に注意してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
二面幅(mm)
ねじ太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15343906B50A0.32523415、(六角部)1410.8
3,550
2,798
3,078(税込)
当日出荷
15343915B75A0.74774615、(六角部)1713.7
4,540
3,500
3,850(税込)
当日出荷
15343924B100A1.51026020、(六角部)1915.7
6,950
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
15343940B125A21266522、(六角部)2117.6
9,230
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
15343949B150A2.551517524、(六角部)2319.3
11,490
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
15343958B200A3.92009728、(六角部)2622.7
16,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
15343967B250A7.625011032、(六角部)2926.6
32,540
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
15343976B300A10.230113032、(六角部)2926.6
53,820
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【エビ印工具】B型シャコ万力 皿セットの取り付け手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 三線の皮張り
うえず三線店卸売・小売業

他社製品よりも、非常に強度があり作業がしやすい
買い替えも考えたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする