JET INOUE(ジェットイノウエ)
20キャンターフロントバンパー用コーナーメッキ 標準
バンパーコーナーにキラリと光るシャープなアクセント!
用途
外装パーツ
材質
樹脂
色
クローム
取付方式
交換式
適合車種
ふそう2t '20キャンター(R2.11~ON)標準車
内容量
1個
注意
※H22.11~のふそう2t標準ブルーテックキャンター専用です
※ワイド車には使用出来ません。
※取付けに必要な部品は移植してご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15344055
510508
RH
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15344064
510509
LH
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください