アースジェット

アースジェット - アース製薬アースジェット - アース製薬
(13件のレビュー)

「アースジェット 450mL」の2本パック
蚊・ハエを落とす
目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料
お子様・ペットがいるご家庭にも
【販売名】アースジェット8-i
【防除用医薬部外品】

用途
使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。
成分1号灯油、LPG、他1成分種別エアゾール寸法(mm)132×230×66区分防除用医薬部外品使用の目安【室内のハエ、蚊】6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。【ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ】直接噴射する。香り無香料有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン0.17w/v%(原液量90mL/缶)適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1セット(450mL×2本)
注意
※人体に使用しないこと
【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※50秒以上連続噴射しないでください。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※定められた使用方法・使用量を守ってください。
※逆さまでスプレーしないでください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、観葉植物、衣類・寝具にかからないようにしてください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※変色のおそれがあるので、家具、建具、フローリングなどに直接噴射しないでください。また、ふすま、障子紙、カーテン等にはシミを残すおそれがあるので、直接噴射しないでください。
※噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分換気してから入室してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※使用後は床が滑りやすくなるため注意してください。
※換気してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15344290-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 害虫退治に

害虫退治に使っています。気のせいか他の殺虫剤より遠くへ
届くような気がします。チョットかかっただけでも効き目あります。

2025-07-16
用途: 家庭用
その他業種

我が家の定番となっています。使い易いし何か出た時の殺虫剤としてべっ便利です。

2025-05-12
用途: 防虫、植物消毒
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

単に害虫駆除だけでなく、植物の消毒にも大変重宝しています。さくらの樹木や観葉植物、草木に消毒用に散布しても害はありません。

1が参考にしています
2025-07-10
用途: 虫駆除に
医療・福祉・介護関連業

普通にホームセンターなどでも取り扱いがある製品ですので、効果は予測通りです。 ただ、購入手間など考えて、総合的に助かっています。

2025-07-07
用途: 家庭用
その他業種

我が家の定番です。除虫とか便利に使用しています
一々手間かけずにシューッと一吹きで対応出来るのが良いです。

2025-02-15
用途: 蜂退治

春になると蜂の巣作りが始まります。最近の蜂はフェイントをします。つまり、花粉団子を作って飛び立つ蜂を眼で追うと、お隣りへの方へ飛び去ります。安心していると、塀側に設置している物置のひさしに2つも大きな巣がありました。間一髪成虫になる前の沢山の蜂の子の入った巣をアースジェットで退治しました。近年は定期的に過去に巣があった場所を点検して、早めに駆除します。蜂に刺されないためと完全駆除の為に必需品です。今年も春が早そうですので早めに準備しました。

2025-05-22
用途: ハエや蚊等の退治
自動車・二輪車・自転車関連業

人一倍蚊に刺される体質です。殺虫剤は安眠する為の必需品!沢山使用するのでこの商品は安価で経済的です。

2025-05-07
用途: 作業を邪魔する昆虫等の駆除

まだ使用していませんが、内容量が多いため経済的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする