曜日別特売

ごきぶりホイホイ+

ごきぶりホイホイ+ - アース製薬ごきぶりホイホイ+ - アース製薬ごきぶりホイホイ+ - アース製薬ごきぶりホイホイ+ - アース製薬
(9件のレビュー)

「ごきぶりホイホイ+」のお買い得10セット入(5セット×2パック)
ヤバイ捕獲力
置くだけ、ゴキブリ用捕獲器
組み立てカンタン。(詳しい組み立て方は、本体裏面の説明を読むこと。)
(1)オイラにとってはヤバイ捕獲力
【3つの秘密】
デコボコ粘着シート:もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない
足ふきマット:油分や水分まで足の汚れがおちる
強力誘引剤:ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる
(2)狭い場所にも使いやすい
【高さ2段階調整OK】「低いとき」冷蔵庫の下などにも置ける、「高いとき」ゴキブリが入りやすい踏み台になる。タテ置きもOK
(3)粘着剤に気づかないスロープ構造
(4)捨てる時はつまんでポイ:ポイ捨てツマミ付き

用途
本体を組み立てて、ゴキブリの潜みやすい物陰などの暗くて狭い場所、よく見かける所へ置く。
【組み立て方】
(1)足ふきマットを2ヵ所に貼る
(2)貼っている茶色のハクリ紙をはがす(粘着シートに気をつける)
(3)ピンク色の袋から誘引剤(エサ袋)を取り出し、取り出したエサ袋を破らずに透明部分を上にして粘着面の中央に置く
(4)本体を左右共に内側に点線で折る
(5)緑色の「差込みツメ」を「差込み口」に差し込む
(6)完成
【置き場所】キッチン・洗面所・風呂場などに(水回りにも設置OK)
【効果的な置き方】
1度に数ヵ所置く。
食べ物の残りなどゴキブリのエサになるものを片づける。
セット内容(本体5個、強力誘引剤5個、足ふきマット10枚)×2種別置き型寸法(mm)222×72×111使用の目安物陰や壁などに一度に数カ所適合害虫ゴキブリ有効期間設置後約1ヶ月間使用場所流し/ガス台/冷蔵庫/食器棚などの周囲や台所の隅/物置/風呂場/洗面所など。内容量1パック(5セット×2個)
注意
※子供やペットが触れないように注意する。
※強力誘引剤と粘着剤は共に駆除剤を含んでいないが、誤って食べないようにする。
※粘着剤に手を触れないこと。万一、粘着剤が手や髪の毛、ペット、衣服、床等についた時は食用油で丁寧にふき取り、石けんや洗剤を用いてよく洗う。
※自治体の定める方法に従って廃棄する。
※子供の手の届かない所に保管する。
※ゴキブリが捕まらない時は、置き場所を変える。
※茶色のハクリ紙をはがしてから約1ヵ月は効果がある。(使用環境により異なる)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15344344-
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 飲食店で使用

飲食店で使用しています。
飲食店ではマストアイテムです。
古典的な方法ですが効果は最高です。

2025-12-17
用途: 掃除
ウチダ住工建設業・工事業

棚とか引き出しの中に入れとくだけで勝手にごきちゃん入ってる。

対象商品 : 15344344
2025-03-17
用途: ゴキ駆除

昔に比べ様々に工夫がなされていて感動します。ものすごく前時代的かもしれませんが確実に獲れるのがお気に入りです

2024-11-08
用途: ゴキブリ駆除
農・林・水産業

昨今ゴキブリを見かけるようになり駆除のために過去に使ったことのある本品を購入した。
設置がしやすく、効果が期待できそうである。

対象商品 : 15344344
2024-06-25
用途: ゴキブリ駆除
bistro だもん亭飲食業

定期的に取り替えてゴキブリの駆除をおこなっています。キャンペーンでお得に購入できてよかったです

対象商品 : 15344344
2023-11-25
用途: 食品製造工場内のごきぶり駆除
日本果実工業株式会社製造業

もうずっとこちらの商品を使わせていただいております。
害虫もよく捕獲できているし、他の商品は考えられません。
これからも購入したいと思います。

対象商品 : 15344344
2023-10-12
用途: 工場内のG捕獲

中が黒くなるくらい捕獲成功!怖くてよく観察は出来ませんが、この商品リピートしております。

対象商品 : 15344344
2023-10-02
用途: 清掃作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする