虫コロリアース 凍らすジェット

虫コロリアース 凍らすジェット - アース製薬虫コロリアース 凍らすジェット - アース製薬虫コロリアース 凍らすジェット - アース製薬
(1件のレビュー)

さまざまな害虫まとめて退治
-85度(降下温度(条件により異なります))の超冷撃効果でイヤな害虫を速効駆除
特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮します。
殺虫成分を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭にもオススメです。
溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。
環境にやさしい処方です。

使用の目安
害虫に直接かかるように噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)
※害虫が十分濡れるまで噴射してください。
用途害虫に直接かかるように噴射してください。飛ぶ虫は止まった時に噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)種別エアゾール寸法(mm)70×230×66有効成分HFO-1234ze、DME適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、ガ、カメムシ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ内容量1本(300mL)
注意
【使用に際しての注意】
※30秒以上連続噴射しないでください。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※火炎に向かって噴射しないでください。キッチン等で使用する場合は、コンロや湯沸器等の火(種火)、浴室などで使用する場合は、給湯器等の種火を切ってから使用し、使用後は十分換気してください。引火・爆発のおそれがあります。
※噴霧が裸火や暖房器具(ファンヒーターやストーブ等)に触れると有毒ガスが発生するので、火気のある場所の付近では使用しないでください。
※噴射によってできる氷塊には、燃焼のおそれがあるので火気を近づけないでください。
※ガス警報器が作動する危険があるので、注意してください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、植物にかからないようにしてください。
※植物に直接かかると植物をいためる場合があります。
※変色、シミのおそれがあるので、壁、床、家具、建具、大理石や御影石等の石材や自動車などの塗装面にかからないようにしてください。
【使用中又は使用後の注意】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※閉め切った場所で大量に使用しないでください。使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止し、通気の良いところで安静にしてください。
※本品には凍結効果があり、皮膚に冷却成分がかかると凍傷を起こすことがあるので、皮膚についた場合は、すぐに水で洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、医師の診療を受けてください。
※パソコン、AV機器、電灯等の周りでは使用しないでください。
※換気してください。
※害虫が十分濡れるまで噴射してください。
※人やペットに向けて使用しないでください。(凍傷を起こすことがあります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15344360-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: カメムシ退治
製造業

一昨年辺りから暖かくなるとカメムシが大量発生し、シャッターなど開閉の際にいつの間にか侵入されて駆除をする際に匂いを出されるので、一瞬で凍るこちらは本当に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする