曜日別特売

コンバット 1年用 ゴキブリ駆除剤 大型容器

コンバット 1年用 ゴキブリ駆除剤 大型容器 - 金鳥(KINCHO)
(3件のレビュー)

【コンバット8つの特長】1.大型・小型、どんなゴキブリにも効く2.しぶとい抵抗性ゴキブリに効く3.メスのもつ卵に効く。卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!4.大型容器で広く効く5.2度効く!巣ごと効く!巣に戻って他のゴキブリにも効く!そしてゴキブリいなくなる!6.1個でもしっかり効く7.イースト成分・バナナ香料配合で誘って食べさせる!8.タテでも貼れる固定テープ付き<ゴキブリ連鎖駆除効果:コンバットが「巣ごと効く」理由>1.コンバットの誘引作用でゴキブリが容器に入り、中のベイト剤(エサ)を食べます。2.そのゴキブリが巣に戻ってフンをし、死んでいきます。フンや死骸の中には有効成分が残っています。巣の中の仲間や幼虫がそのフンや死骸を食べて死にます。だから、コンバットは2度効く!巣ごと効く!効果1年。薬剤に触れない。置くだけ簡単。ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)4個入。

用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】台所、トイレ・洗面所・洗濯機、ベランダ区分防除用医薬部外品医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15344387-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: べランド、ガレージからの侵入防止
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

ベランダやガレージの隅に置いて室内にゴキブリが侵入しないようにしていますが、設置してから全く見かけなくなりました。

対象商品 : 15344387
2024-04-29
用途: 家のゴキブリ退治に欠かせません
ハイランドフルーツ株式会社不動産業

ゴキブリ退治にはコンバットを使えば半年以上は大丈夫なので注文しました。以前と同じ製品が無くなってしまい星は4つとしました。

対象商品 : 15344387
2023-08-26
用途: Gが出現したところに設置
結婚相談のLサービス業

本当に効きます!
保育所で使用していてかなりの効果とのことで保育士の友人から教わりました。
先日、コンバットから10㎝位の所にGがいましたが、何だかふっくらしていなくて静かで、死んでいました。
トイレでも同じ現象があり、これは来年も使い続ける価値があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする