コンバット 玄関・ベランダ用 1年用 ゴキブリ駆除剤

コンバット 玄関・ベランダ用 1年用 ゴキブリ駆除剤 - 金鳥(KINCHO)コンバット 玄関・ベランダ用 1年用 ゴキブリ駆除剤 - 金鳥(KINCHO)コンバット 玄関・ベランダ用 1年用 ゴキブリ駆除剤 - 金鳥(KINCHO)コンバット 玄関・ベランダ用 1年用 ゴキブリ駆除剤 - 金鳥(KINCHO)コンバット 玄関・ベランダ用 1年用 ゴキブリ駆除剤 - 金鳥(KINCHO)コンバット 玄関・ベランダ用 1年用 ゴキブリ駆除剤 - 金鳥(KINCHO)コンバット 玄関・ベランダ用 1年用 ゴキブリ駆除剤 - 金鳥(KINCHO)コンバット 玄関・ベランダ用 1年用 ゴキブリ駆除剤 - 金鳥(KINCHO)
(1件のレビュー)

屋外からの侵入を防ぐ!ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)効果1年。巣に戻って巣ごと効く!6個入。【8つの特長】1お外でゴキブリ退治!家の外に置いて、外で餌を食べたゴキブリに効き、巣に戻って巣のゴキブリにも効く!2遠くのゴキブリは呼び込まない!誘引範囲は限られているので、遠くにいるゴキブリは呼び寄せません。3雨に強い容器構造!4風に強い固定テープ付き!5スリムで目立たない容器!6メスのもつ卵にも効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!7プロが使う速効成分置いたその日から効く!8大型・小型どんなゴキブリにも効く!<ゴキブリ連鎖駆除効果:コンバット玄関・ベランダ用が「巣ごと効く」理由>1コンバットの誘引作用:誘われて食べに来る2フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だから コンバット玄関・ベランダ用は2度効く!巣ごと効く!

用途【効能】ゴキブリの駆除<設置場所>ゴキブリが侵入しそうな所の左右に1個ずつ置くと、効果的です!玄関口付近、ベランダ、窓ぎわ、プランター、室外機周辺に
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
医薬品医療機器等法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15344414-1箱(6個)防除用医薬部外品
オープン
699
769(税込)
当日出荷
正面61325445-1パック(12個)医薬部外品
オープン
1,380
1,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15344414
2023-07-28
用途: 自宅用

当方集合住宅です。これをドアの下左右と外廊下の排水口付近に設置した翌朝、瀕死のヤツを発見しました。シメシメです。うちに入ってこなけりゃそれでいいんです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする