ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
空間を浮遊する彫刻的な光のシルエット。
クリスタルのようにきらめくクリアカバーが洗練された空間を華やかに演出します。
仕様
調光器:不可
取付
簡易取付A
高さ(mm)
39
材質(本体)
アルミ(サテンゴールド色)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
色温度(K)
2700~6500
材質(カバー)
アクリル(透明)
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続調光100-1・調色
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
全高(mm)
幅(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15346548
OC257200BR
5.5
40
500~1660
1388
129.2
¥
398,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346557
OC257201BR
3.6
27
400~1620
1107
132.2
¥
298,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346566
OC257202BR
2.8
16
400~1620
837
118.1
¥
218,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843