ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
空間にアクセントを加えるミニマムな光のリング。
落ち着いたトーンの本体色とやわらかな光から、上品な高級感が漂います。
仕様
調光器:不可
材質
本体/カバー:鋼(マットブラック色)/アクリル(乳白)
質量(kg)
7.2
取付
簡易取付A
高さ(mm)
24
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
52
全高(mm)
525~2085
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
1000
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)53
リモコン
付
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3630
調光率(%)
連続調光100-10(リモコン)
適用畳数
~10畳
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15346654
OC257203R
¥
325,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843