ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
鏡のような天板で増幅されたクリスタルガラスのきらめき。
華やかな空間をさらに彩る、無数の光の結晶が降り注ぎます。
仕様
調光器:不可
材質
飾:クリスタルガラス
取付
簡易取付A
材質(本体)
鋼(クロームメッキ)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15346670
OC257178BR
9
300
54.4
82.7
(100V)56
¥
430,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346679
OC257179BR
8.6
250
17
109.4
(100V)19
¥
360,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346688
OC257180BR
5.7
250
9
103.3
(100V)11
¥
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843