ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
LED光源だからこそできる、斬新な意匠と発光感が美しいあかり。
高演色LED「R15 クラス2」にリニューアルしました。
仕様
調光器:不可
材質
セード:アクリル(透明)
取付
簡易取付A
高さ(mm)
106
材質(本体)
鋼(クロームメッキ)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
全高(mm)
幅(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15346767
OC257108LR
8.8
53.8
400~1640
1167
127.5
¥
388,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346776
OC257109LR
4.5
27.2
400~1670
584
126.1
¥
188,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843