ODELIC(オーデリック)
シーリングライト
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。
明るさも演色性もハイクラス並みです。
用途
廊下やニッチスペースに
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)
0.3
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
73
75
色温度(K)
2700
3500
5000
光源色
昼白色
温白色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.4
101.2
105
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
色温度(K)
幅(Φmm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15347835
OL291267LR
73
2700
103
電球色
95.4
¥
7,780
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347844
OL291267NR
73
5000
103
昼白色
105
¥
7,780
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347860
OL291267WR
73
3500
103
温白色
101.2
¥
7,780
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347869
OL291268LR
75
2700
104
電球色
95.4
¥
7,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347878
OL291268NR
75
5000
104
昼白色
105
¥
7,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347887
OL291268WR
75
3500
104
温白色
101.2
¥
7,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347896
OL291269LR
75
2700
104
電球色
95.4
¥
7,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347905
OL291269NR
75
5000
104
昼白色
105
¥
7,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15347914
OL291269WR
75
3500
104
温白色
101.2
¥
7,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843