ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
霜柱の繊細な表情に似た輝き。
自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。
霜の自然な風合いを高い成形技術で再現。
細かな陰影が穏やかな表情をつくります。
仕様
調光器:不可
種別
コード収納フレンジ付
材質
グローブ:アクリル(透明・リブ入)/グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
151
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
幅(Φmm)
123
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
タイプ
全高(mm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15348079
OP252659LR
直付専用
フレンジ
684~1184
2700
電球色
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348088
OP252659NR
直付専用
フレンジ
684~1184
5000
昼白色
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348097
OP252659WR
直付専用
フレンジ
684~1184
3500
温白色
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348106
OP252660LR
レール取付専用
プラグ
689~1289
2700
電球色
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348115
OP252660NR
レール取付専用
プラグ
689~1289
5000
昼白色
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348124
OP252660WR
レール取付専用
プラグ
689~1289
3500
温白色
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843