ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。
マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。
透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。
仕様
調光器:不可
種別
コード収納フレンジ付
材質
セード:アクリル(乳白・透明ケシ)
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
94
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
幅(Φmm)
130
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
タイプ
全高(mm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15348158
OP252788LR
直付専用
フレンジ
627~1127
2700
電球色
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348167
OP252788NR
直付専用
フレンジ
627~1127
5000
昼白色
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348176
OP252788WR
直付専用
フレンジ
627~1127
3500
温白色
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348185
OP252789LR
レール取付専用
プラグ
632~1232
2700
電球色
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348194
OP252789NR
レール取付専用
プラグ
632~1232
5000
昼白色
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348210
OP252789WR
レール取付専用
プラグ
632~1232
3500
温白色
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843