ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。
天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。
透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様
調光器:別売
種別
コード収納フレンジ付
材質
グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
227
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
130
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
385
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
内容量
1台
注意
※調光器別売
※手造りのため、写真と多少異なる場合があります
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
タイプ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15348219
OP252545LCR
引掛シーリング
フレンジ
507~1307
¥
19,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348228
OP252546LCR
レール取付専用
プラグ
719~1319
¥
19,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843