ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
透明ガラスの美しさを追求したシンプルなフォルムのペンダント。
アクセントの銅色ヘアラインメッキ仕上げと共に、空間に上質感を与えます。
仕様
調光器:不可
種別
コード収納フレンジ付
材質(本体)
鋼(銅色ヘアラインメッキ)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
取付
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15348334
OP252921LR
グローブ:ガラス(スモークグレー色)
1.5
直付専用
322
フレンジ
¥
36,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348350
OP252922LR
グローブ:ガラス(スモークグレー色)
1.5
レール取付専用
322
プラグ
¥
36,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348359
OP252923LR
グローブ:ガラス(透明)
1.5
直付専用
322
フレンジ
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348368
OP252924LR
グローブ:ガラス(透明)
1.5
レール取付専用
322
プラグ
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348377
OP252925LR
グローブ:ガラス(スモークグレー色)
1.2
直付専用
269
フレンジ
¥
31,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348386
OP252926LR
グローブ:ガラス(スモークグレー色)
1.2
レール取付専用
269
プラグ
¥
31,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348395
OP252927LR
グローブ:ガラス(透明)
1.2
直付専用
269
フレンジ
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348404
OP252928LR
グローブ:ガラス(透明)
1.2
レール取付専用
269
プラグ
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843