ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
ガラスをバーナーワークで加工したユニークなシルエット。
反射による美しい光だまりがオブジェのように空間を彩ります。
ガラスのくびれに光がたまる華やかな意匠。
仕様
調光器:不可
種別
コード収納フレンジ付
材質
グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
328
材質(本体)
アルミ(黒色)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.2
色温度(K)
2700~6500
グローブ種別
脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)
80
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
521
調光率(%)
連続調光100-5・調色
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
タイプ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15348700
OP252790BR
直付専用
フレンジ
861~1361
¥
36,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348709
OP252791BR
レール取付専用
プラグ
866~1466
¥
36,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843