ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
格式高い名曲喫茶、喧騒のビヤホール、文豪たちが煙を燻らせ通った昭和のバー。
当時と変わらない本物のヴィンテージデザインが今もそのまま守られています。
仕様
調光器:別売
材質
グローブ:ガラス(透明・ヒビ模様入)
質量(kg)
4.1
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
370
材質(本体)
鋼、鋳物(銅古味)
種類
器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
全高(mm)
557~1870
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
452
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
29
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
125
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
傾斜天井取付角度(°)
パーツ付:50迄
内容量
1台
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15348797
OP034397LCR
¥
54,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843