ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
昔ながらの趣ある佇まいを宿したやわらかいあかり。
その懐かしさが空間を温かく照らします。
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)
質量(kg)
1
高さ(mm)
199
材質(本体)
鋼(黒色)
タイプ
コード収納フレンジ付
種類
器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
全高(mm)
732~1232
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
209
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
427
調光率(%)
連続調光100-5・調色
傾斜天井取付角度(°)
可能:55迄
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15348919
OP252608BR
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843