ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。
艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。
セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。
仕様
調光器:不可
質量(kg)
1.7
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
310
タイプ
コード収納フレンジ付
種類
器具:LED電球フラット形6W×3(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
18
全高(mm)
660~1460
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
393
材質(カバー)
下面:フロストアクリル
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)30
明るさ
白熱灯器具60W×3灯相当
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続調光100-5・調色
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15349445
OP252915BR
セード:アクリル(白色)
69.1
1244
¥
84,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349454
OP252916BR
セード:アクリル(黒色)
49.3
888
¥
84,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843