ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:ガラス(透明)
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
368
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付
高さ(mm)
材質(本体)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15350030
OP252295LR
1.2
引掛シーリング
151
鋼(真鍮色メッキ)
フレンジ
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350039
OP252296LR
1.2
レール取付専用
151
鋼(真鍮色メッキ)
プラグ
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350005
OP034505LR
0.9
引掛シーリング
164
鋼(アイボリー色ワイピング)
フレンジ
¥
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350014
OP034506LR
0.9
レール取付専用
164
鋼(アイボリー色ワイピング)
プラグ
¥
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843