ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
仕様
調光器:別売
材質
グローブ:アクリル(乳白・透明)
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
92
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
色温度(K)
2700
グローブ種別
脱着:ねじ込式
幅(Φmm)
118
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
115
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
690
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
傾斜天井取付角度(°)
可能:55迄
内容量
1台
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
タイプ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15350118
OP252627LR
直付専用
フレンジ
625~1125
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350127
OP252628LR
レール取付専用
プラグ
630~1230
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843