曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。
ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。

仕様調光器:不可質量(kg)0.4種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.8色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
取付
高さ(mm)
タイプ
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15350154OP252859BRグローブ:樹脂系(白色)引掛シーリング290コード収納フレンジ付1057~1857
44,300
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350170OP252860BRグローブ:樹脂系(白色)引掛シーリング184コード収納フレンジ付1003~1803
37,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350179OP252861BRグローブ:樹脂系(黒色・金色)引掛シーリング290コード収納フレンジ付1057~1857
44,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350188OP252862BRグローブ:樹脂系(黒色・金色)引掛シーリング184コード収納フレンジ付1003~1803
37,300
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350197OP252863BRグローブ:樹脂系(白色)引掛シーリング122フレンジ506~1306
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350206OP252864BRグローブ:樹脂系(白色)レール取付専用122プラグ715~1315
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350215OP252865BRグローブ:樹脂系(黒色)引掛シーリング122フレンジ506~1306
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350224OP252866BRグローブ:樹脂系(黒色)レール取付専用122プラグ715~1315
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする