ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。
ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。
仕様
調光器:別売
質量(kg)
0.4
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
内容量
1台
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
取付
高さ(mm)
タイプ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15350240
OP252859LR
グローブ:樹脂系(白色)
引掛シーリング
290
コード収納フレンジ付
1057~1857
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350267
OP252862LR
グローブ:樹脂系(黒色・金色)
引掛シーリング
184
コード収納フレンジ付
1003~1803
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350249
OP252860LR
グローブ:樹脂系(白色)
引掛シーリング
184
コード収納フレンジ付
1003~1803
¥
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350258
OP252861LR
グローブ:樹脂系(黒色・金色)
引掛シーリング
290
コード収納フレンジ付
1057~1857
¥
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350276
OP252863LR
グローブ:樹脂系(白色)
引掛シーリング
122
フレンジ
506~1306
¥
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350285
OP252864LR
グローブ:樹脂系(白色)
レール取付専用
122
プラグ
715~1315
¥
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350294
OP252865LR
グローブ:樹脂系(黒色)
引掛シーリング
122
フレンジ
506~1306
¥
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350310
OP252866LR
グローブ:樹脂系(黒色)
レール取付専用
122
プラグ
715~1315
¥
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843