ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
葉に滴る雫の艶めき。
奥深い透明感が美しいあかりです。
厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
150
寸法(mm)
出:97
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
125
材質(本体)
アクリル(透明・乳白)
種類
器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
構造
上部開放
色温度(K)
2700~6500
グローブ種別
脱着:グローブ引掛式
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
335
調光率(%)
連続調光100-5・調色
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15350319
OB255358BR
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843