ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
たゆたう水面ときらめきの表情。
光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様
調光器:不可
寸法(mm)
出:115
質量(kg)
0.7
材質(本体)
ガラス(透明)
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
構造
密閉型
色温度(K)
2700
グローブ種別
脱着:バネ式
幅(Φmm)
130
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
372
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※手造りのため、写真と多少異なる場合があります
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15350450
OB255191LR
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843