ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
レトロなフォルムとクリア電球を思わせる陰影がどこか懐かしさを感じる情緒豊かなデザインです。
仕様
調光器:別売
材質
グローブ:ガラス(アンバー色・ヒビ模様入)
幅(mm)
124
寸法(mm)
出:198
質量(kg)
1
高さ(mm)
259
材質(本体)
鋼(黒色チヂミ)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
色温度(K)
2700
グローブ種別
脱着:化粧ネジ式
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
440
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
内容量
1台
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15350486
OB255127LR
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843