ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
きらめくカット模様のガラスと真鍮色のレトロなスタイル。
フレンチカントリーなどの空間に馴染みます。
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:ガラス(透明)
幅(mm)
118
寸法(mm)
出:234
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
218
材質(本体)
鋼(真鍮色メッキ)
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.2
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
368
調光率(%)
連続調光100-5・調色
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15350495
OB255137BR
¥
23,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843