ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様
調光器:不可
長さ(mm)
192
幅(mm)
134
質量(kg)
1.1
取付
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)
111
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
構造
防雨型
色温度(K)
2700
グローブ種別
脱着:化粧ネジ式
材質(カバー)
ガラス(透明・リブ入)
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.5
光源寿命
40000時間
取付方向
縦向き・横向き
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
302
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
可能:90迄
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15350520
OG254604LR
アルミダイカスト、真鍮(オフホワイト色)
¥
26,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350529
OG254605LR
アルミダイカスト、真鍮(チャコールグレー色)
¥
26,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350538
OG254606LR
アルミダイカスト、真鍮(青錆色)
¥
26,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843