ブラケットライト

ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)
仕様調光器:不可質量(kg)0.9電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
取付
高さ(mm)
材質(本体)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15350547OG254607LR110壁面・天井面取付兼用168アルミダイカスト、真鍮(オフホワイト色)器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
23,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350556OG254608LR110壁面・天井面取付兼用168アルミダイカスト、真鍮(チャコールグレー色)器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
23,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350565OG254609LR110壁面・天井面取付兼用168アルミダイカスト、真鍮(青錆色)器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
23,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350574OB255193LR320壁面取付専用50鋼(サテンゴールド色)器具:LED一体型
20,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350590OB255194LR320壁面取付専用50鋼(オフホワイト色)器具:LED一体型
19,800
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350599OB255195LR320壁面取付専用50鋼(黒色)器具:LED一体型
19,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする