ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。
ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。
仕様
調光器:不可
寸法(mm)
出:102
質量(kg)
0.7
取付
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質(本体)
ガラス(乳白ケシ・リブ入)
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
密閉型
グローブ種別
脱着:バネ式
幅(Φmm)
160
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
可能:90迄
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15351010
OB255362LR
2700
電球色
71.2
356
¥
14,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351019
OB255362NR
5000
昼白色
78.4
392
¥
14,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351028
OB255362WR
3500
温白色
75.4
377
¥
14,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843