ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
手軽に間接光を楽しめるキューブ型のブラケット。
木製家具などとの調和に配慮したウッドタイプです。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
□125
寸法(mm)
出:75
質量(kg)
0.5
タイプ
上下部フレアカットルーバー付
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
グローブ種別
脱着:グローブ引掛式
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全9種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3500
5000
光源色
昼白色
温白色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
30
31.8
33
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15351064
OB255350LR
木材(エボニーブラウン色)
2700
電球色
30
150
¥
15,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351080
OB255350NR
木材(エボニーブラウン色)
5000
昼白色
33
165
¥
15,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351089
OB255350WR
木材(エボニーブラウン色)
3500
温白色
31.8
159
¥
15,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351098
OB255352LR
木材(ナチュラル色)
2700
電球色
30
150
¥
15,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351107
OB255352NR
木材(ナチュラル色)
5000
昼白色
33
165
¥
15,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351116
OB255352WR
木材(ナチュラル色)
3500
温白色
31.8
159
¥
15,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351125
OB255354LR
木材(チェリー色)
2700
電球色
30
150
¥
15,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351134
OB255354NR
木材(チェリー色)
5000
昼白色
33
165
¥
15,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351150
OB255354WR
木材(チェリー色)
3500
温白色
31.8
159
¥
15,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843