ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
仕様
調光器:不可
幅(mm)
□125
寸法(mm)
出:75
質量(kg)
0.6
材質(本体)
鋼(マットホワイト色)
タイプ
上下部フレアカットルーバー付
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
グローブ種別
脱着:グローブ引掛式
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15351299
OB255311LR
2700
電球色
34.8
174
¥
14,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351308
OB255311NR
5000
昼白色
38.2
191
¥
14,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351317
OB255311WR
3500
温白色
36.8
184
¥
14,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年1月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843