ODELIC(オーデリック)
スタンドライト
整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。
和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。
ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。
仕様
調光器:不可
材質
セード:ポリエステル強化和紙
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
1511
材質(本体)
木材
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.8
スイッチ
フット:点灯→消
コード長さ(m)
2.5
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
250
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
49.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
JDR50W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
286
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15351649
OT265035LR
¥
115,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843