ODELIC(オーデリック)
防雨型バッテリー式タスクライト
充電後、コードレスで持ち運べるため屋内外さまざまな場所で使用可能。
インテリアやアウトドアリビングでのくつろぎに快適なあかりです。
仕様
充電式コードレススタンド、ニッケル水素電池内蔵(交換電池:BB-03220)
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
290
種類
器具:LED一体型
構造
防雨型
定格消費電力(W)
2.7
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
135
材質(カバー)
アクリル(透明・模様入)
ランプの種類
LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
タッチスイッチ仕様
3段階調光
調光方式
段調光
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※USBケーブル(Type-C)とACアダプター(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途ご用意ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15351667
OG264086
ゴールド
亜鉛ダイカスト(サテンゴールド色)/ポリカーボネート(サテンゴールド色)
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351676
OG264087
ブラック
亜鉛ダイカスト(メタリックブラック色)/ポリカーボネート(メタリックブラック色)
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843