ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。
風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します。
伝統的な横桟の水平線が強調された木組み。
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)
幅(mm)
□580
質量(kg)
4.1
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
142
材質(本体)
杉
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)
502~672
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
リモコン
付
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続調光100-1・調色
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15351780
OP252839R
44
94
(100V)45
(白色時)4140
~12畳
¥
178,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351789
OP252840R
34
94.1
(100V)35
(白色時)3200
~8畳
¥
158,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843