ODELIC(オーデリック)
シーリングライト
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。
日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。
麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
□536
質量(kg)
3.9
取付
クイックA
高さ(mm)
111
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造
虫が入りにくい
色温度(K)
2700~6500
グローブ種別
脱着:プッシュ式
材質(カバー)
アクリル(和紙貼り)
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
リモコン
付
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)
可能:45迄
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15351990
OL291591R
44
115.9
(100V)45
(白色時)5100
~12畳
¥
79,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351999
OL291592R
39
114.3
(100V)40
(白色時)4460
~10畳
¥
74,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352008
OL291593R
34
112.6
(100V)35
(白色時)3830
~8畳
¥
69,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352017
OL291594R
28
113.9
(100V)29
(白色時)3190
~6畳
¥
67,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843