ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。
モダンな空間に映える和の意匠です。
下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。

仕様調光器:不可材質(本体)樹脂系(白色)電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付
高さ(mm)
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15352175OP252929LR1.4直付専用255フレンジ器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352184OP252929NR1.4直付専用255フレンジ器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352200OP252929WR1.4直付専用255フレンジ器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352209OP252930LR1.4レール取付専用255プラグ器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352218OP252930NR1.4レール取付専用255プラグ器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352227OP252930WR1.4レール取付専用255プラグ器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352236OP252931LR1.9引掛シーリング355コード収納フレンジ付器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
59,800
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352245OP252931NR1.9引掛シーリング355コード収納フレンジ付器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
59,800
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする