ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
巧みな木工細工による繊細な木枠の意匠。
様々な和空間に馴染む上質なあかりです。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
300
寸法(mm)
出:135
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
145
材質(本体)
木材
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
上部開放
グローブ種別
脱着:グローブ引掛式
材質(カバー)
ポリエステル強化和紙
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15352595
OB255341LR
2700
電球色
63.4
317
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352604
OB255341NR
5000
昼白色
69.8
349
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352620
OB255341WR
3500
温白色
67.2
336
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843