ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト
アンティークなランタンがモチーフ。
古びた雑貨や道具のような味わいのシャビーシックなあかりです。
オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様
鉄鋳物飾付、絶縁台(別売):PF216B
幅(mm)
158
寸法(mm)
出:215
質量(kg)
1
高さ(mm)
274
材質(本体)
ステンレス、鋼線(鉄錆色)
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
構造
防雨型
センサー
別売センサー取付可能
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.3
材質(枠)
鋼線:開閉可能
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
380
内容量
1台
注意
※手造りのため、写真と多少異なる場合があります
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15353067
OG254037LCR
¥
42,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843