曜日別特売

エクステリア ポーチライト

エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)

水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。
ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。

仕様調光器:不可寸法(mm)出:167質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄内容量1台
注意
※温泉地使用不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15353277OG264065LRセード:アクリル(スモークグレー色・模様入)樹脂(黒色)2700電球色71.4
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353286OG264065NRセード:アクリル(スモークグレー色・模様入)樹脂(黒色)5000昼白色78.6
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353295OG264065WRセード:アクリル(スモークグレー色・模様入)樹脂(黒色)3500温白色75.6
9,800
5,398
5,938(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353304OG264066LRセード:アクリル(透明・模様入)樹脂(オフホワイト色)2700電球色96.8
9,800
5,398
5,938(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353320OG264066NRセード:アクリル(透明・模様入)樹脂(オフホワイト色)5000昼白色106.4
9,800
5,398
5,938(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353329OG264066WRセード:アクリル(透明・模様入)樹脂(オフホワイト色)3500温白色102.6
9,800
5,398
5,938(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353338OG264067LRセード:アクリル(セピア色・模様入)樹脂(黒色)2700電球色72.6
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353347OG264067NRセード:アクリル(セピア色・模様入)樹脂(黒色)5000昼白色79.8
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353356OG264067WRセード:アクリル(セピア色・模様入)樹脂(黒色)3500温白色77
9,800
5,398
5,938(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする