ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト
ランプ交換型でΦ100mmという小型化を実現。
洗練されたエクステリアと調和します。
取付
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)
73
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
防雨型
グローブ種別
脱着:ねじ込式
幅(Φmm)
100
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
傾斜天井取付角度(°)
可能:90迄
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
色温度(K)
材質(カバー)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15353417
OG264059LR
0.5
アルミダイカスト(マットシルバー色)
2700
アクリル(透明・白色)
電球色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353426
OG264059NR
0.5
アルミダイカスト(マットシルバー色)
5000
アクリル(透明・白色)
昼白色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353435
OG264059WR
0.5
アルミダイカスト(マットシルバー色)
3500
アクリル(透明・白色)
温白色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353444
OG264060LR
0.5
アルミダイカスト(オフホワイト色)
2700
アクリル(透明・白色)
電球色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353460
OG264060NR
0.5
アルミダイカスト(オフホワイト色)
5000
アクリル(透明・白色)
昼白色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353469
OG264060WR
0.5
アルミダイカスト(オフホワイト色)
3500
アクリル(透明・白色)
温白色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353478
OG264061LR
0.5
アルミダイカスト(黒色)
2700
アクリル(透明・白色)
電球色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353487
OG264061NR
0.5
アルミダイカスト(黒色)
5000
アクリル(透明・白色)
昼白色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353496
OG264061WR
0.5
アルミダイカスト(黒色)
3500
アクリル(透明・白色)
温白色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353505
OG264062LR
0.6
アルミダイカスト(オフホワイト色)
2700
アクリル(透明ケシ)
電球色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353514
OG264062NR
0.6
アルミダイカスト(オフホワイト色)
5000
アクリル(透明ケシ)
昼白色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353530
OG264062WR
0.6
アルミダイカスト(オフホワイト色)
3500
アクリル(透明ケシ)
温白色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353539
OG264063LR
0.6
アルミダイカスト(黒色)
2700
アクリル(透明ケシ)
電球色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353548
OG264063NR
0.6
アルミダイカスト(黒色)
5000
アクリル(透明ケシ)
昼白色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353557
OG264063WR
0.6
アルミダイカスト(黒色)
3500
アクリル(透明ケシ)
温白色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353566
OG264064LR
0.6
アルミダイカスト(マットシルバー色)
2700
アクリル(透明ケシ)
電球色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353575
OG264064NR
0.6
アルミダイカスト(マットシルバー色)
5000
アクリル(透明ケシ)
昼白色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353584
OG264064WR
0.6
アルミダイカスト(マットシルバー色)
3500
アクリル(透明ケシ)
温白色
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843