曜日別特売

エクステリア 門柱灯

エクステリア 門柱灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 門柱灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 門柱灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 門柱灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 門柱灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 門柱灯 - ODELIC(オーデリック)

明るさに反応して自動点灯・消灯

仕様調光器:不可構造防雨型センサー明暗センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94内容量1台
注意
※センサー側は、壁面から50cm以上離してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
種類
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15353715OG042152LR1.8265アルミダイカスト(鉄錆色)器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)4.2
39,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353724OG264038LR0.9134樹脂(マットシルバー色)器具:LED一体型4.1
29,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353740OG264039LR0.9134樹脂(黒色)器具:LED一体型4.1
29,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする