曜日別特売

エクステリア 表札灯

エクステリア 表札灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯 - ODELIC(オーデリック)

モダンスタイルの外構にふさわしいシンプルでコンパクトな表札灯。

仕様調光器:不可幅(mm)142寸法(mm)出:86質量(kg)0.4高さ(mm)38種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320配光タイプ下面配光内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15353767OG264040Rアルミダイカスト(黒色)
13,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353776OG264041Rアルミダイカスト(マットシルバー色)
13,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353785OG264042Rアルミダイカスト(マットウォームシルバー色)
13,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする