曜日別特売

エクステリア 表札灯

エクステリア 表札灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯 - ODELIC(オーデリック)

レトロなピクチャーライトのような表札灯。
クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。

仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可高さ(mm)110種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
材質(本体)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15353794OG254047R1404出:1451.1ステンレス、真鍮(真鍮ブロンズメッキ)58.4
49,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353810OG254048R1404出:1451.1ステンレス、真鍮(鉄錆色)58.4
42,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353819OG264009LR230出:1390.7ステンレス(鉄錆色)54.6
34,800
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353828OG264010LR230出:1390.7ステンレス(真鍮ブロンズメッキ)54.6
39,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする