ODELIC(オーデリック)
エクステリア 表札灯
出幅の少ないスリムなフォルム。専用表札プレートを組み合わせることで統一感のあるスタイリッシュなライト付表札となります。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
242
寸法(mm)
出:67
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
48
材質(本体)
ステンレス(ヘアライン)
種類
器具:LED一体型
消費電力(W)
3.9
構造
防雨型
色温度(K)
2700
材質(カバー)
下面:アクリル(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
218
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15353837
OG254015LR
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843