ODELIC(オーデリック)
エクステリア ガーデンライト
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:ガラス(透明・泡入)
長さ(mm)
275
幅(mm)
125
質量(kg)
4.7
材質(本体)
アルミダイカスト(鉄錆色)
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
消費電力(W)
4
構造
防雨型
コード
付属なし
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)
1300
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
268
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15353846
OG043331LR
¥
48,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843