ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト 本体
新開発Φ30ダイクロハロゲン形ランプ搭載。
器具の存在感を最小限に抑えたデザインが、空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
長さ(mm)
136
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30 4.8W(E11)
構造
防雨型
首振角度(°)
90
幅(Φmm)
36
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
360
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15354187
OG264068
0.5
ブラック
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354196
OG264069
0.5
マットシルバー
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354205
OG264070
0.6
ブラック
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354214
OG264071
0.6
マットシルバー
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354230
OG264072
1
ブラック
¥
25,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354239
OG264073
1
マットシルバー
¥
25,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843