曜日別特売

エクステリア スポットライト 本体

エクステリア スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)
長さ(mm)187質量(kg)1取付壁面・天井面取付兼用材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)構造防雨型定格消費電力(W)14.1センサー別売センサー対応首振角度(°)180幅(Φmm)121ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)350内容量1台
注意
※ランプ別売
※別売センサー取付時は壁面取付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※小組画像15354808OG044111P1オフホワイト
9,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354817OG044112P1ブラック
9,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354826OG044113P1マットシルバー
9,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする