ODELIC(オーデリック)
ダウンライト
超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場
レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。
仕様
調光器:別売
質量(kg)
1
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.3
構造
高気密SB形
埋め込み深さ(mm)
120
幅(Φmm)
87
ランプの種類
高演色LED
材質(レンズ)
樹脂(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具100W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
75
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
傾斜天井取付角度(°)
可能:55迄・配光未対応
取付必要高(mm)
120
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15355115
OD361497R
オフホワイト
5000
昼白色
106.6
23
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355124
OD361498R
オフホワイト
3500
温白色
102.7
23
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355140
OD361499R
オフホワイト
3500
電球色
95.1
23
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355149
OD361500R
ブラック
5000
昼白色
102.6
23
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355158
OD361501R
ブラック
3500
温白色
99
23
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355167
OD361502R
ブラック
3500
電球色
91.6
23
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355176
OD361503R
オフホワイト
5000
昼白色
109.7
37
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355185
OD361504R
オフホワイト
3500
温白色
105.7
37
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355194
OD361505R
オフホワイト
3500
電球色
97.9
37
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355210
OD361506R
ブラック
5000
昼白色
105.3
37
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355219
OD361507R
ブラック
3500
温白色
101.5
37
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355228
OD361508R
ブラック
3500
電球色
93.9
37
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843